Nexperia ツェナーダイオード 3.6V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors 注文コード47618656 品番BZX84-C3V6,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors 長さ(mm)3 寸法(mm)3×1.4×1 ピン数(ピン)3 ダイオードシングル 動作温度(℃)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23(TO-236AB) 1チップ当たりのエレメント数1 テスト電流(mA)5 最大逆漏れ電流(μA)5 最大パワー消費(mW)250 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)5 最大ツェナーインピーダンス(Ω)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする