nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 5.6V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ツェナーダイオード350mW、BZB784シリーズ、Nexperia
注文コード
47620713
品番
BZB784-C5V6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数
2
パッケージ
SOT-323(SC-70)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5%
ピン数(ピン)
3
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
1
長さ(mm)
2.2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
40
幅(mm)
1.35
仕様
ツェナーダイオード350mW、BZB784シリーズ、Nexperia
最大パワー消費(W)
350
ツェナー電圧(V)
5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応