曜日別特売
PMEG2005AESFYL Nexperia 整流ダイオード 0.71A nexperia 47624536

Nexperia 整流ダイオード 0.71A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード47624536品番PMEG2005AESFYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)0.6幅(mm)0.3高さ(mm)0.3ピン数(ピン)2ダイオードシングル・ショットキー動作温度(℃)-55パッケージDSN-0603-2実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)20ピーク逆回復時間(ns)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする