Nexperia 整流ダイオード 1A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 実装タイプ表面実装 注文コード47624877 品番PMEG4010EGWX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は実装タイプ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2.8 幅(mm)1.7 高さ(mm)1.3 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル・ショットキー RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOD-123 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)40 ピーク逆電流(μA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする