nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード コモンカソード 11.2A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(1500個)
注文コード
47625744
品番
PMEG100V080ELPDZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
5.8
幅(mm)
4.3
高さ(mm)
0.78
ピン数(ピン)
2Tab
ダイオード
コモンカソード・ショットキー
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-1289
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
最大パワー消費(W)
3.75
ピーク逆回復時間(ns)
10