TT-2-01-16-11-5NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 三木プーリ 47632706

 

TT-2-01-16-11-5NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 三木プーリ 47632706
TT-2-01-16-11-5NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 三木プーリ 47632706
TT-2-01-16-11-5NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 三木プーリ 47632706
TT-2-01-16-11-5NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 三木プーリ 47632706
TT-2-01-16-11-5NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 三木プーリ 47632706

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個設定トルク(Nm)5規格ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)寸法K(Φmm)11注文コード47632706品番TT-2-01-16-11-5NM-P
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)
寸法A(Φmm)16寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法D(mm)55寸法E(mm)20寸法F(mm)35寸法G(mm)11寸法H(mm)35寸法I(mm)32寸法J(mm)5寸法K(Φmm)11寸法L(mm)66寸法M(mm)29寸法N(mm)7寸法R(mm)5寸法Y(mm)2.5設定トルク(Nm)5最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5色(スプリング)ホワイト取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする