NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp 丸形コネクタ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47639358
品番
850-004-103RLS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
M
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
1
保護等級
IP67・IP68
材質(ハウジング)
TPU
動作温度(℃)
85
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M5
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ