NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp 丸形コネクタ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47639464
品番
858-X08-103RLS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
M
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
48
端子種別
はんだ
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT
定格電流(mA)
500
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
8
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ