350-077 PX蛍光反射スノーポール 40-3PXZ型 オレンジ2イエロー1 剣先なし 10本セット 安全機器 47639526 350-077 PX蛍光反射スノーポール 40-3PXZ型 オレンジ2イエロー1 剣先なし 10本セット 安全機器 47639526

PX蛍光反射スノーポール 40-3PXZ型 オレンジ2イエロー1 剣先なし 10本セット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード47639526 品番350-077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。

用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。 仕様剣先なし、高輝度反射 長さ(mm)2000 厚さ(mm)ポール:1.4 直径(Φmm)38 枚数【シート数】蛍光オレンジ:2、蛍光イエロー:1 シート幅(mm)300 色(シート)蛍光オレンジ、蛍光イエロー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,450 / 税込 ¥5,995
北海道地方数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする