NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp 丸形コネクタ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47639717
品番
858-008-203RLS4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
M
定格電圧(V)
125
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ