NSF
NSFの 電子部品(オンボード)
NSFの 能動部品
NSFの ディスクリート
NSF ロータリスイッチ 6極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
10・6
注文コード
47640514
品番
MU452274MSD1
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
径(Φmm)
49.2
定格電圧(V)
DC30・AC250
材質(コンタクト)
銅、銀めっき
スイッチ数
【位置】6
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DP6T
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
10・6
コンタクト定格電圧(V)
DC30・AC250