Nuvotem Talema トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電圧(V)AC115、AC230 定格二次電圧(V)AC2×30 注文コード47640898 品番91965-P2S2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は定格一次電圧・定格二次電圧・RoHS指令など172種類から選べます 他の種類を見る
定格一次電圧(V)AC115、AC230 定格二次電圧(V)AC2×30 二次電流(mA)5000 仕様プライマリにはオートリセットサーマルスイッチが内蔵されています。120'C +/-5'C、出力電圧11.8V±1.5%(公称入力、全負荷時、従来の積層タイプに比べ小型・軽量。小型・軽量です。、極めて低いレベルの放射磁界、誘導ノイズ(ハム)が極めて少ない、非常に低い鉄損、二重絶縁一次リード線、ULレコグニション(UL506、ファミリー承認ファイルE215495に基づく、クラスE(120℃)の全要件に適合、EN61558、EN6074に準拠した高品質の製造と試験 EN61558、 EN60742、 EN60950、 EN60065、 VDE0551、 VDE0550およびBS415、EN61558に準拠したKEMAによるテストおよび承認済み、公称入力における二次電圧許容差 1%.、最大動作周囲温度 +40'C、ネオプレンパッド:5KV絶縁、ISO 9001:2015および ISO14001:2015認証タレマ工場で製造、REACH規則適合製品 材質- 取付- 質量(g)2300 取付穴径- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×58 最高温度(℃)40 寸法(縦×横×高さ)(mm)- 定格電力(VA)300 終端スタイル- 最低温度(℃)- 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする