nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP AUP バッファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
47644206
品番
74AUP1G07GW,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロジックファミリー
AUP
シュミットトリガー入力
なし
入力方式
シングルエンド
出力方式
オープンドレイン
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
5
低レベル出力電流(mA)
4
最大伝播遅延時間@最大CL
20.7ns@30pF
寸法(mm)
2.25×1.35×1
動作供給電圧(V)
3.6
仕様
74AUP1G/74AUP2G/74AUP1Tファミリ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応