動作バンド数1
最大動作バンド1周波数13.56MHz
高さ(mm)0.95
動作供給電圧(V)2.5〜3.6
動作温度(℃)-40〜90
実装タイプ表面実装
ピン数(ピン)32
仕様【モジュレーション技術】ASK、ISO/IEC14443タイプA/B、FeliCa.PN512NFCフォーラム完全互換トランシーバ.PN512は、NFC非接触通信対応の高集積化トランシーバデバイスです。.RF動作周波数13.56MHzOTAデータ転送速度最大424kbps近接動作距離最大50mm内蔵RFレベル検出器内蔵データモード検出器64バイトTx/RxFIFOバッファCRCコプロセッサS2Cインターフェイスホスト通信SPI、I2C、UART電源2.5〜3.6Vdc動作温度範囲-30〜85
RoHS指令(10物質対応)対応