NXP マイコン Kinetis E 32ビット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード47647925 品番MKE02Z16VLC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、ARMCortexM0マイクロコントローラの、業界で最もスケーラブルなポートフォリオです。電気的ノイズの多い環境と信頼性の高い使用(5V電源)に対して特に頑丈に設計されたKinetisEシリーズファミリには、広範囲のメモリ、周辺機器、パッケージオプションがあります。共通の周辺機器とピンカウントを共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや機能統合の利点を活用できます。 ピン数(ピン)32 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量16kB パッケージQFP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)5 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)40 ファミリー名KinetisE デバイスコアARMCortexM0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする