nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP マルチプレクサ 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47650707
品番
74AHC1G66GW,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
74AHC1G/74AHC2Gファミリ、Nexperia.シングル及びデュアルゲートのパッケージCMOS入力/CMOS出力動作電圧2〜5.5
長さ(mm)
2.25
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜125
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装