電源電圧(V)230
許容電流(A)12
フェーズ-
仕様MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。
全長(mm)128
シリーズMX2
全幅(mm)108
出力周波数(Hz)0.1〜1000
相数1
周囲温度(℃)-10〜50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性最大15kW200%の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御VT120%/1分とCT150%/1分の二重定格IM及びPMモータ制御ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠ロジックプログラミング電流ベクトル制御高い始動トルク0.5Hzで200%VT120%/1分とCT150%/1分の二重定格最大1000Hzの速度範囲オープンループベクトルでのトルク制御位置決め機能組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御)標準としてユーザのプログラミングが可能ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM)PCプログラミング用USBポート制御ボード用24Vdcバックアップ電源フィールドバス通信Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
全体的な深さ(mm)170.5
許容入力(kW)2.2
コントロールパネルあり
フィールドバス通信タイプProfibus、OmronMX2単相、3相入力.