電源電圧(V)400
許容電流(A)4.8(CT)、5.4(VT)
フェーズ3
仕様MX2バリューパックには、インバータと、すぐに使い始めるために必要なアクセサリがすべて含まれています。MX2インバータは、高度なモータと機械制御を調和させるために開発されました。高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。.MX2バリューパックの内容.MX2インバータクラスC1EMCフィルタCX-DrivePCプログラミングソフトウェアUSBケーブルMX2情報CD(ユーザマニュアル、インストールガイド、プログラミングガイド、その他の情報を豊富に収録!).
全長(mm)108
シリーズMX2
全幅(mm)171
出力周波数(Hz)1000
相数-
周囲温度(℃)-10〜40
特性最大15kW200%の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御VT120%/1分とCT150%/1分の二重定格IM及びPMモータ制御ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠ロジックプログラミング電流ベクトル制御高い始動トルク0.5Hzで200%VT120%/1分とCT150%/1分の二重定格最大1000Hzの速度範囲オープンループベクトルでのトルク制御位置決め機能組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御)標準としてユーザのプログラミングが可能ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM)PCプログラミング用USBポート制御ボード用24Vdcバックアップ電源
全体的な深さ(mm)128
許容入力(kW)1.5
コントロールパネルあり
フィールドバス通信タイプRS485、フィルタを含む、OmronMX2インバータ-バリューパック.