omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron インバータ V1000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
-
許容電流(A)
3.5
注文コード
47657786
品番
VZAB0P4BAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・許容電流
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
230
許容電流(A)
3.5
フェーズ
1
全長(mm)
128
シリーズ
-
全幅(mm)
68
保護等級
IP20
出力周波数(Hz)
0.1〜400
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
108
許容入力(kW)
0.55
コントロールパネル
あり
フィールドバス通信タイプ
Profibus