omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron インバータ V1000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
V1000
許容電流(A)
9.6
注文コード
47657804
品番
VZAB1P5BAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・許容電流
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
230
許容電流(A)
9.6
フェーズ
1
全長(mm)
128
シリーズ
V1000
全幅(mm)
108
保護等級
-
出力周波数(Hz)
0.1〜400
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
154
許容入力(kW)
2.2
コントロールパネル
あり
フィールドバス通信タイプ
Profibus