仕様基本ユニット
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全)
定格電圧(V)DC24
端子形状脱着式ケージクランプ端子
チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力)
機械的耐久性-
電気的耐久性-
動作時間(ms)150以下
補助出力1 PNPトランジスタ
定格通電電流(A)-
周囲温度(℃)-10〜55(氷結、結露しないこと)
復帰時間(ms)50以下
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)114.5×99×17.6
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電圧(AC V)-