パワーリレー G6C

(9件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成SPDT 注文コード47660918 品番G6C2117PUS12DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はコイル定格電圧・接点構成など207種類から選べます 他の種類を見る

1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
RoHS適合。

接点構成SPDT 取付方式基板実装 用途制御機器の出力用途 仕様UL、CSA.G6Cラッチ.低消費電力耐フラックス構造又は完全密閉構造(シングル又はダブル巻きコイルを用意)小型、L20xW15xH10mm 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20 × 10 × 15 コイル抵抗(Ω)720 コイル電圧(V)DC12 動作温度(℃)70 端子(ターミナルタイプ) =スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 動作温度範囲(℃)-25〜70 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)380 最大スイッチング電圧(DC V)125 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)240
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39068985
2023-03-30
用途:
制御回路の試作用

注文数量の制限があるので結局別のところで購入する必要があった。
ピンが保護されない状態で送られてきたので曲がっているものがあった。
その辺改善されるといいのにな。

対象商品:
39069003
2019-02-15
用途:
お祭りの電飾回路用。
建設業・工事業

IC回路とワンクッションおいた回路を構成するときに使いやすい仕様のリレーでした。

対象商品:
39068951
2018-04-05
用途:
無線機等の修理

性能・機能が正常であることは当然として、ピンの折損防止梱包と迅速な発送によって迅速な修理ができました。

対象商品:
39068915
2018-03-31
用途:
自社で使用する電子回路
大平食品株式会社 様

部品の仕様、価格に満足しておりますが梱包に問題があります。
ネコポスで送るのはコスト的にも合理的でとても良いと思いますが、部品をそのま袋に放り込むだけで、リレーのリード端子が何も保護されていないためこちらに届いた時には全ての端子が折れ曲がっていました。(過去にも同様の問題がありました)今回は時間も無く試作に使用するため仕方なくこれを使用しますが、普通はリード部にストレスの掛かった部品は信頼性が無く使えません。
今後も御社のサービスを活用したいと考えておりますので対処をお願い致します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
39068951
2018-02-06
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オムロンの製品なので精度が良く取付がスムーズに出来ました。

対象商品:
39068967
2017-12-12
用途:
山武の温調器に使用、
アルファーウェーブ有限会社 様

翌日に届くので便利、ボイラーの浴槽の温度設定に使用、緊急事態なので非常に便利です。

対象商品:
39068924
2021-07-21
用途:
機械のメンテナンス

開梱したらリードがすべて折れ曲がっていました。モノタロウ梱包に問題ありです

MonotaROからの回答

出荷時の商品確認は万全を期しておりますが、このようなご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、改善に努めてまいります。

対象商品:
39068985
2014-08-01
用途:
DCギヤードモータの制御に使用してます。

価格も安く動作が安定していて、安心して使用してます。急に必要になるので、モノタロウはすぐに注文でき重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする