Omron 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 動作温度範囲(℃)- 電源電圧(V)AC100〜240 注文コード47664646 品番E5CC-RX3A5M-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリーズ・動作温度範囲・電源電圧など43種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240 入力方式- 出力方式リレー 出力点数1 動作温度範囲(℃)- 適合モジュール- - 仕様CE.E5CCデジタル温度コントローラ.オムロンのE5CCシリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアムPIDベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流/電圧入力を含む包括的な一連のセンサ入力に対応します。E5CC温度コントローラシリーズでは、プログラムと用途の要件に正確に適合するさまざまな構成が用意され、信頼性が高く簡単に使用可能なシステムを実現できます。コントローラのコンパクトな48x48mmユニットは業界標準のサイズで、ほとんどの標準的なシステムユニットに適合し、簡単に設置できます。大型の白色PVディスプレイを備えるE5CCでは15.2mmLEDによる大きな文字表示を実装し、あらゆる用途で視認性が向上します。E5CCシリーズのPID制御では、加熱/冷却プロセスを個別に制御できます。この機能を使用すると、各用途で指定されている応答特性によりさまざまなシステムを制御するようプログラムできます。PID制御の自動調整機能により、初期パラメータを迅速かつ容易に設定して、スムーズで素早い設置と試運転を実施できます。またE5CCシリーズには、より基本的な用途向けに標準的なオン/オフ制御機能も備わっています。.特長と利点.大型の白色LCDディスプレイ15.2mmの文字デュアルPV/SV4桁ディスプレイ50ms高速サンプリング60mmショートハウジングケースプログラミング不要な通信によりPLCに簡単接続コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能CX-Thermoソフトウェア(WindowsXP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため本体用供給電源は不要 寸法(mm)【電池】48×48 奥行(mm)【パネル】72.1 シリーズ- 温度範囲(℃)- 範囲- 保護等級- ディスプレイ- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする