内容量1個
動作温度範囲(℃)-10〜55
仕様CE.E5CCデジタル温度コントローラ.オムロンのE5CCシリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアムPIDベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流/電圧入力を含む包括的な一連のセンサ入力に対応します。E5CC温度コントローラシリーズでは、プログラムと用途の要件に正確に適合するさまざまな構成が用意され、信頼性が高く簡単に使用可能なシステムを実現できます。コントローラのコンパクトな48x48mmユニットは業界標準のサイズで、ほとんどの標準的なシステムユニットに適合し、簡単に設置できます。大型の白色PVディスプレイを備えるE5CCでは15.2mmLEDによる大きな文字表示を実装し、あらゆる用途で視認性が向上します。E5CCシリーズのPID制御では、加熱/冷却プロセスを個別に制御できます。この機能を使用すると、各用途で指定されている応答特性によりさまざまなシステムを制御するようプログラムできます。PID制御の自動調整機能により、初期パラメータを迅速かつ容易に設定して、スムーズで素早い設置と試運転を実施できます。またE5CCシリーズには、より基本的な用途向けに標準的なオン/オフ制御機能も備わっています。.特長と利点.大型の白色LCDディスプレイ15.2mmの文字デュアルPV/SV4桁ディスプレイ50ms高速サンプリング60mmショートハウジングケースプログラミング不要な通信によりPLCに簡単接続コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能CX-Thermoソフトウェア(WindowsXP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため本体用供給電源は不要
注文コード47665075
品番E5CC-QQ3A5M-000