Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続M8 注文コード47665285 品番XS3FM8PVC3A5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接続など9種類から選べます 他の種類を見る
コネクタジェンダーメス ケーブル長(m)5 接続M8 アクセサリタイプケーブルとコネクタ 仕様M8及びM12センサコネクタ.XS及びY92EシリーズM8及びM12センサコネクタは幅広い用途に適し、その高い性能と機能は標準的な使用にも厳しい条件下での使用にも適しています。.M8及びM12黄銅メスコネクタ、PVCケーブル付き固定設置及び時々動かす設置に最適 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品XS3シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする