omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
70
注文コード
47665443
品番
E32TC200E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
動作温度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ターミナルタイプ
WireLead
光ファイバ
プラスチック
長さ(mm)
11
動作温度(℃)
70
仕様
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド.
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PE
電気的接続
Cable