センサーバレル形
最大DC電圧(V)30
出力方式PNP
検出方式再帰反射
検出距離(mm)0.1〜500
光源赤色LED
仕様E3FB小型光電センサ.オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。.円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
シリーズE3F
保護等級IP67・IP69K
応答時間0.5ms
材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき
動作温度(℃)-
RoHS指令(10物質対応)対応
光学方式フォトトランジスタ
最大電流(mA)25
ターミナルタイプ-
スイッチング電流(A)-
電気的接続4ピンM12コネクタ