Omron 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズE3H2 動作温度(℃)-20〜55 最大電流(mA)100 注文コード47666134 品番E3H2-DS30B4M-M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシリーズ・動作温度・最大電流など83種類から選べます 他の種類を見る
センサーバレル形 最大DC電圧(V)30 出力方式PNP 検出方式拡散 検出距離(mm)300 光源赤外線LED 仕様E3H2ミニチュアセンサ.標準及び透明物用の2つのティーチモードを搭載した再帰反射モデル逆極性保護、短絡保護 シリーズE3H2 保護等級IP67 応答時間1.1ms 材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき 動作温度(℃)-20〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式フォトトランジスタ 最大電流(mA)100 ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)0.045 電気的接続M12コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする