Omron 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズE3S 動作温度(℃)- 最大電流(mA)100 注文コード47666308 品番E3S-DBP21 OMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はシリーズ・動作温度・最大電流など23種類から選べます 他の種類を見る
センサーブロック形 最大DC電圧(V)30 最大AC電圧(V)- 出力方式PNP 検出方式再帰反射 検出距離(m)0〜4.5 取付方式- 光源LED 仕様再帰反射型センサには、反射板が必要です。反射板/取り付けブラケットは別売りです。.E3S-DB光電センサ.優れた検出性能のオムロンE3S-DBセンサは、ペットボトル、ガラスボトル、透明トレイなどのあらゆる透明物体の検出に最高の信頼性を発揮します。.SmartTeachにより、高速セットアップ及び最適なしきい値設定が可能最長検出距離4.5m最小ギャップを検出する2mmスポットのナロービームタイプ飲食料品産業の環境で実証済み シリーズE3S 保護等級IP67・IP69 応答時間0.5ms 材質(ハウジング)ABS、PBT 動作温度(℃)- RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式- 最大電流(mA)100 ターミナルタイプケーブル 電気的接続4ピンM12コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする