Omron 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズE3S 動作温度(℃)40 最大電流(mA)100 注文コード47666405 品番E3SR32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はシリーズ・動作温度・最大電流など23種類から選べます 他の種類を見る
センサーブロック形 最大DC電圧(V)30 最大AC電圧(V)- 出力方式PNP 検出方式Retro-Reflective 検出距離(m)10〜30c 取付方式- 光源赤外線LED 仕様E3S-R1/R3シリーズ透明体センサ.透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサ.プラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ入光時オン/遮光時オン作動を選択可能逆反射型、水平取り付け負荷短絡/相互干渉保護応答時間1ms(オン又はオフ)2回転感度調節接続配線済みケーブル付属E39-R1反射板付属IP67定格 シリーズE3S 保護等級IP67 応答時間1ms 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)40 光学方式フォトトランジスタ 最大電流(mA)100 ターミナルタイプ- 電気的接続Pre-WiredCable

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする