仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000
材質(本体)ポリエステル
タイプ小型センサー
電源(V)DC24±10%
保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ)
出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート
ケーブル長(m)-
定格絶縁電圧(V)AC250
消費電力30 mA @ 24 VDC(最大)
接続方式M12オスコネクタ、8ピン、250 mmケーブル付き
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)<500(初期)
材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ)
取付け方法2 × M4
取付方向任意の方向
周囲温度(℃)-25〜80
作業距離(mm)OFF ON (Sao):10、ON OFF (Sar):20
コード種類独自コード
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)