omron(オムロン)
Omron AXFIM3005SEV1 フィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47669327
品番
AXFIM3005SEV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
166
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
80
寸法X(mm)
156
寸法W(mm)
110
寸法Y(mm)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M5