ジョイフル
ジョイフルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ジョイフルの 車内クッション
腰サポートメッシュクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47671306
品番
J-505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
腰にフィットして汗によるムレも防止。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
色
ブラック
高さ(mm)
100
タイプ
腰当て