ジョイフル
ジョイフルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ジョイフルの フロアマット
バイタルロード リーガマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47671385
品番
J-587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
3D構造で雨雪泥の汚れからフロアをガードします。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/TPR樹脂
幅(mm)
470
色
BK
サイズ
リア
高さ(mm)
480
奥行(mm)
45