※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
BLOCK
BLOCKの 電源(制御機器)
BLOCKの 変圧・変換
BLOCKの トランス
RKD 100/2X24
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47672187
品番
RKD 100/2X24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
94
質量(kg)
1.12
直径(Φmm)
92
高さ(mm)
45
取付方式
表面実装
奥行(mm)
94
規格
VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66
定格絶縁電圧(V)
4k ac
最高温度(℃)
40
取付ボルト
M6
出力点数
2
定格一次電圧(V)
115ac、230ac
定格二次電圧(V)
2×24ac
接続サイズ(mm)
200
定格電力(VA)
100
伝達効率(%)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
終端スタイル
リードワイヤ
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50