シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
ダイパイピンクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47672925
品番
G-288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ素材でムレを防止。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム
幅(mm)
450
色
BK/レッド
サイズ
シングル
高さ(mm)
505
タイプ
シングル
奥行(mm)
25