シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の フロアマット
ストレートラインフリーカットマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47672950
品番
M-851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
フロア形状に合わせて自由にカット出来ます。
用途
車のマット
材質
ポリプロピレン/PVC
幅(mm)
1500
色
BK
サイズ
フリー
高さ(mm)
500
奥行(mm)
5