シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
ナチュラルネル低反発馬蹄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47672959
品番
G-545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネル素材で優しい手触り。低反発ウレタン。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタンフォーム
幅(mm)
450
色
ネイビー
サイズ
シングル
高さ(mm)
450
タイプ
シングル
奥行(mm)
20