サンパティーククッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード47673099 品番G-581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビビットカラーがスポーテイさを演出。ズレ防止ストッパー付。

用途車のクッション 材質ポリエステル/ウレタンフォーム/ポリプロピレン繊維/EVA 幅(mm)450 レッド サイズダブル 高さ(mm)1020 タイプシングル 奥行(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする