シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
マシュマロ抗菌バンプ低反発ランバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47673257
品番
G-586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
体圧分散で疲れを軽減します。フワっと変形して身体とシートの隙間を埋めてくれます。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタンフォーム
幅(mm)
420
色
BK
サイズ
シングル
高さ(mm)
400
タイプ
腰当て
奥行(mm)
110