シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
エフェクト抗菌竹炭メッシュクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47673318
品番
G-504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
通気性に優れたメッシュ素材。消臭効果のある竹炭入り抗菌クッション。ズレ防止ストッパー付き。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム/竹炭パック
幅(mm)
1200
色
BK
サイズ
リア
高さ(mm)
450
タイプ
シングル
奥行(mm)
15