ソフティーレザー低反発クッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード47673327 品番G-506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,847
販売価格(税別)
2,588

ソフトレザーで柔らかな手触り。ズレにくいストッパー付。シートベルトに干渉しない形状です。

用途車のクッション 材質ポリエステル/低反発ウレタンフォーム 幅(mm)1200 BK サイズリア 高さ(mm)450 奥行(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする