ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor DPDT オーディオスイッチIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
47673475
品番
FSA2275AUMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オーディオスイッチ、FairchildSemiconductor.オーディオ向けに設計された高性能アナログスイッチ製品です。このスイッチは、低歪み・低ノイズの低オン抵抗と幅広い動作帯域幅を兼ね備えています。
幅(mm)
1.8
構成
DPDT
入力信号
差動
ピン数(ピン)
12
出力信号
差動
電源タイプ
シングル
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
3.3dc
パッケージ
UMLP
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
2