SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 携帯/スマホ関連品
SEIWA(セイワ)の Bluetooth
ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674456
品番
BTE145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
用途
車の車内用品
幅(mm)
80
色
ブルー
高さ(mm)
180
奥行(mm)
40
接続方式
Bluetooth
Bluetooth
5.2
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳かけ型