CST×ミリオン
CST×ミリオンの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST×ミリオンの 自転車タイヤ
CST×ミリオンの ストリート/オフロード
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47674718
品番
T18IL102B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
街乗り用ジュニアマウンテン。
色
黒/黒
サイズ
18×1.75
タイプ
CTB
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
240-450[40-65]
パターン
C1020N
耐圧(kgf/cm
2
)
2.4-4.5
ETRTO規格
47-355
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。