CST×ミリオン
CST×ミリオンの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST×ミリオンの 自転車タイヤ
CST×ミリオンの スポーツタイヤ
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47674745
品番
T26IL104B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
色
黒/黒
サイズ
26×1.75
タイプ
MTB等
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
280-450[40-65]
パターン
C1040N
耐圧(kgf/cm
2
)
2.8-4.5
ETRTO規格
47-559
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。