画像準備中

ON Semiconductor MOSFETドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 出力電流(A)【ピーク】-3A、3A 実装タイプ表面実装 注文コード47677386 品番FAN3100TMPX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電流・実装タイプ・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
仕様ローサイドMOSFETドライバ、FairchildSemiconductor 幅(mm)2 出力電流(A)【ピーク】-3A、3A 出力点数1 ピン数(ピン)6 極性反転、非反転 パッケージMLP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)4.5〜18 ドライバ数1 トポロジーローサイド 高/低サイド依存性シンクロナス 入力ロジック互換性TTL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする