ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor USB USBパワースイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47700599
品番
FUSB307BMPX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
幅(mm)
3
高さ(mm)
0.75
入力電圧(V)
(最大)21.5
出力点数
1
電流(mA)
【限界】210.5
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
パッケージ
WQFN
スイッチ種類
USB
実装タイプ
表面実装