画像準備中

ON Semiconductor クワッド2 1 マルチプレクサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード47702568 品番74LCX157M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様74LCXファミリ、FairchildSemiconductor.高性能高速(低電圧)CMOSロジック動作電圧範囲2.0〜3.6V5V許容入力/出力 幅(mm)3.988 構成クワッド21 入力信号シングエンド ピン数(ピン)16 出力信号シングルエンド 電源タイプシングル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 供給電圧(V)2〜3.6 パッケージSOIC スイッチ種類マルチプレクサ 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのチャンネル数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする