ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor クワッド2 1 マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47702629
品番
FST3257MTCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マルチプレクサ/デマルチプレクサバススイッチ、FairchildSemiconductor
構成
クワッド21
入力信号
シングエンド
ピン数(ピン)
16
出力信号
シングルエンド
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
3〜5.5
パッケージ
TSSOP
スイッチ種類
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
4
1エレメント当たりの入力数
1